換気 スリットのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
500件の「換気 スリット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガラリ」、「ドア 通気 口」、「ドアルーバー」などの商品も取り扱っております。
形状 角型 材質 ABS樹脂 質量(g) 57 外形寸法D(mm) 68 取付け方法 掘込 外形寸法L(mm) 257 空気流通面積(mm2) 5600 取付穴径d(Φmm) 65 取付穴径l(Φmm) 254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打込式の空気孔です。
形状 角型 材質 アルミ合金 外形寸法D(mm) 80 取付け方法 掘込 取付穴径d(Φmm) 64
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 セット内容 受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本 寸法(mm) 624.5×90×26.5 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321) 開口寸法(mm) 床:609×75
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm) 100×200×25 付属品 フィルター1個、ビス4本
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%) 82
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類 角型換気口 材質 スチロール樹脂 付属品 ビス付 有効換気面積(cm2) 100
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 60×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質 アルミ合金 形状 角型 質量(g) 100 外形寸法D(mm) 40 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 370 空気流通面積(mm2) 3900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質 アルミニウム合金 形状 角型 取付け方法 掘込 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質 ABS樹脂 形状 角型 仕様 リブ付 質量(g) 57 外形寸法D(mm) 68 取付け方法 堀込 外形寸法L(mm) 257 空気流通面積(mm2) 5600 取付穴径d(Φmm) 64.5 取付穴径l(Φmm) 254.5
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質 プラスチック 形状 角型 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法 釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm) 259
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 防火シャッターを接続したタイプです。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物 材質 アルミニウム(JIS H4040) 付属品 ステンレスカラービス×4 アイボリー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm) 42 形状 角型 材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
879 税込967
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材 寸法(mm) 274×90×38.4 開口寸法(mm) 床:258×75 セット内容 受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本 材質(本体) PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)